※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 小ねじ
TRUSCOの ナベ小ねじ
ナベ頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
24979546
品番
Y822-0304
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
トラスコ品番
381-5228
材質
スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
4
寸法d(mm)
M3
頭部厚(mm)
2
頭部径(Φmm)
5.5
適合ドライバー
2
強度区分
4.8