※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y822-0525 ナベ頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック TRUSCO 24979896 Y822-0525 ナベ頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック TRUSCO 24979896

ナベ頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 24979896 品番 Y822-0525
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

一般的な十字穴のナベ頭ねじです。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番381-3730 材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ ねじピッチ(mm)0.8 寸法L(mm)25 寸法d(mm)M5 頭部厚(mm)3.3 頭部径(Φmm)9 適合ドライバー2 強度区分4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする