※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y857-0520 ナベ頭組込ネジ 三価白 P-4 少量パック TRUSCO 24981445 Y857-0520 ナベ頭組込ネジ 三価白 P-4 少量パック TRUSCO 24981445

ナベ頭組込ネジ 三価白 P-4 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 24981445 品番 Y857-0520
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

一般的な十字穴のナベ頭ねじです。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番381-5329 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白) 寸法L(mm)20 寸法d(mm)M5 表面処理三価白 頭部形状ナベ頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする