※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 小ねじ
TRUSCOの ナベ小ねじ
ナベ頭小ねじ 三価クロメート白 全ネジ 少量パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
24981856
品番
Y824-0625
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
トラスコ品番
379-6480
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
M6
表面処理
三価クロメート
頭部形状
ナベ頭