P-44Y パッチン錠(横ズレ防止タイプ・スチール製) TRUSCO 24981865 P-44Y パッチン錠(横ズレ防止タイプ・スチール製) TRUSCO 24981865

パッチン錠(横ズレ防止タイプ・スチール製)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 注文コード24981865 品番P-44Y
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

標準タイプのパッチン錠です。

トラスコ品番395-3388 材質冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 幅(mm)26 寸法(mm)受け穴:3.2 取付穴(mm)3.2 縦(mm)39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24981865
2024-07-11
用途:
木箱の補修に
サービス業

快適です。探し回るよりこちらで購入。4個入りが嬉しいです。
★木ネジは入っていません。 別途購入を

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする