TRUSCO
TRUSCOの 空調/換気関連部品
TRUSCOの エアコン部材
TRUSCOの エアコン洗浄部材
フィンストレーナ 6サイズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24981874
品番
TOT-119
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
6サイズに対応できます。
コンパクトで省スペースの作業に最適です。
用途
エアコン室内機のアルミフィンの修正やごみ除去に。
適合
フィンピッチ:8、9、10、12、14、15
トラスコ品番
396-3843
材質
ナイロン(15%GFPP配合)
寸法(mm)
105×112×24