TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの シールド(防災面)
TRUSCOの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
ヘルメット取付型 網面
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24981899
品番
BMHKMA
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
通気性のよいメッシュタイプなので不快なレンズの曇りがありません。
用途
草刈り・刈り払い作業。農林作業。ヘルメット使用時の作業。
トラスコ品番
402-3655
材質
網部:金属メッシュ、フレーム:スチール
色
網:ブラック(メッシュ)
寸法(縦×横)(mm)
面体:305×195
レンズ厚さ(mm)
1
替レンズ
BMH-KM-C
装着方法
ヘルメット取付