TRUSCO
TRUSCOの 服飾小物
TRUSCOの 防寒用品 服飾小物
TRUSCOの レッグウォーマー
防炎フリースロングネックウォーマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24981926
品番
APBNW-BK
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用しています。
防寒性に優れたフリース生地でも、驚きの防炎効果を発揮します。
フリース二重生地で防風効果に優れています。
用途
溶接、溶断、火気のある現場に。
トラスコ品番
472-1382
材質
ポリエステル100%(防炎素材Max Dyna使用)
幅(mm)
305(上部)
全長(mm)
300(上部)
色
ブラック
サイズ
フリー
特性
防炎
注意
※不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。
※洗濯により色が落ちる場合がありますので、他のものと一緒に洗わないでください。
※濡れたままの物と重ねておくと色が移りますのでご注意ください。
※漂白剤のご使用はさけてください。色が落ちることがあります。