ステンレス長バット テーパータイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード24981960 品番T-320
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

深型長バットと外径寸法が同じなのでフタも合わせて使用すれば使用用途が多彩に広がります。
テーパーがついているので、単独で使っても重なりが良く、コンパクトに収納できます。

トラスコ品番437-3995 材質ステンレス(SUS304) 呼称320型 高さ外寸(mm)60 外寸法・幅(mm)323 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)187 有効内寸法・奥行(mm)140 有効内寸法・高さ(mm)59 有効内寸法・幅(mm)275

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする