※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの キッチン・調理用品
TRUSCOの ボール・ざる・漬物・米びつ
TRUSCOの ボウル
アルミボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24981978
品番
ALB-18
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ボールは重ねての収納が可能です。
用途
混ぜる・こねる・和える用途に。
トラスコ品番
206-7408
材質
シルバーアルマイト
深さ(mm)
64
呼称
18cm
アズワン品番
64-8405-75
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×67
内径(mm)
175
外寸法・幅(mm)
189
外寸法・高さ(mm)
65
本体内寸法(mm)
175Φ
適合フタ
ALB-18F
注意
※蓋は別売です。