※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの キッチン・調理用品
TRUSCOの ボール・ざる・漬物・米びつ
TRUSCOの ボウル
アルミボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24982005
品番
ALB-27
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ボールは重ねての収納が可能です。
用途
混ぜる・こねる・和える用途に。
トラスコ品番
206-7414
材質
シルバーアルマイト
深さ(mm)
104
呼称
27cm
アズワン品番
64-8405-86
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×104
内径(mm)
270
外寸法・幅(mm)
290
外寸法・高さ(mm)
105
本体内寸法(mm)
240Φ
適合フタ
ALB-27F
注意
※蓋は別売です。