※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの キッチン・調理用品
TRUSCOの ボール・ざる・漬物・米びつ
TRUSCOの ボウル
アルミボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24982030
品番
ALB-33
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
ボールは重ねての収納が可能です。
用途
混ぜる・こねる・和える用途に。
トラスコ品番
206-7418
材質
シルバーアルマイト
深さ(mm)
139
呼称
33cm
アズワン品番
64-8405-94
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×139
内径(mm)
330
外寸法・幅(mm)
350
外寸法・高さ(mm)
140
本体内寸法(mm)
303Φ
適合フタ
ALB-33F
注意
※蓋は別売です。