※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの キッチン・調理用品
TRUSCOの ボール・ざる・漬物・米びつ
TRUSCOの ボウル
アルミボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24982048
品番
ALB-40
参考基準価格(税別)
¥6,340
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ボールは重ねての収納が可能です。
用途
混ぜる・こねる・和える用途に。
トラスコ品番
206-7422
材質
シルバーアルマイト
深さ(mm)
139
呼称
40cm
アズワン品番
64-8406-01
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×139
内径(mm)
390
外寸法・幅(mm)
415
外寸法・高さ(mm)
140
本体内寸法(mm)
360Φ
適合フタ
ALB-40F
注意
※蓋は別売です。