TRUSCO
TRUSCOの ガラス・樹脂・金属容器
TRUSCOの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
TRUSCOの 寸胴鍋/タンク
アルミ大型容器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
235
注文コード
24982057
品番
ABK-4452
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,530
この商品は
高さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フタ付の大型容器で本体は重ねての保管が可能です。
用途
丈夫なコンテナーが必要な時に。
トラスコ品番
207-2019
材質
シルバーアルマイト
幅(mm)
460
高さ(mm)
235
奥行(mm)
300
表面処理
シルバーアルマイト
呼称
30入
アズワン品番
64-8398-28
フタ寸法(mm)
457×297×25
有効内寸法・奥行(mm)
215
有効内寸法・高さ(mm)
231
有効内寸法・幅(mm)
374
注意
※本体と蓋のセット品です。