TRUSCO
TRUSCOの ガラス・樹脂・金属容器
TRUSCOの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
TRUSCOの 寸胴鍋/タンク
アルミ大型容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24982075
品番
ABK-5002
参考基準価格(税別)
¥25,350
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
フタ付の大型容器で本体は重ねての保管が可能です。
用途
丈夫なコンテナーが必要な時に。
トラスコ品番
207-2021
材質
シルバーアルマイト
幅(mm)
515
高さ(mm)
207
奥行(mm)
385
表面処理
シルバーアルマイト
呼称
45入
アズワン品番
64-8398-30
フタ寸法(mm)
515×387×20
有効内寸法・奥行(mm)
315
有効内寸法・高さ(mm)
203
有効内寸法・幅(mm)
440
注意
※本体と蓋のセット品です。