※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ORSB280-BK 鉄先芯入PVC耐油長靴 ブラック TRUSCO 24982154 ORSB280-BK 鉄先芯入PVC耐油長靴 ブラック TRUSCO 24982154

鉄先芯入PVC耐油長靴 ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 24982154 品番 ORSB280-BK
参考基準価格(税別)¥5,340 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

鉄の先芯が入っているため足の指を守ります。
底材、アッパー材ともに耐油性に優れたPVCを使用しています。
インジェクション製法のため、土木作業などのハードな現場に耐える丈夫な長靴です。

トラスコ品番207-2557 ブラック サイズUS(アメリカ):10、UK(イギリス):9、EU(ヨーロッパ):45 サイズ(cm)28 材質(甲被)PVC 機能耐油性 足幅EEE 丈(cm)靴:38.8 材質(底部)PVC 材質(先芯) アズワン品番64-8630-72 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする