TRUSCO
TRUSCOの 安全長靴・長靴
TRUSCOの 耐油長靴/衛生長靴
鉄先芯入PVC耐油長靴 ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
24982188
品番
ORSB260-W
参考基準価格(税別)
¥5,340
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
鉄の先芯が入っているため足の指を守ります。
底材、アッパー材ともに耐油性に優れたPVCを使用しています。
インジェクション製法のため、土木作業などのハードな現場に耐える丈夫な長靴です。
トラスコ品番
207-2552
色
ホワイト
サイズ
US(アメリカ):8、UK(イギリス):7、EU(ヨーロッパ):41
サイズ(cm)
26
材質(甲被)
PVC
機能
耐油性
足幅
EEE
丈(cm)
靴:38.5
材質(底部)
PVC
材質(先芯)
鉄
アズワン品番
64-8630-32
靴タイプ
長靴