ORSB280-W 鉄先芯入PVC耐油長靴 ホワイト TRUSCO 24982215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ORSB280-W 鉄先芯入PVC耐油長靴 ホワイト TRUSCO 24982215
ORSB280-W 鉄先芯入PVC耐油長靴 ホワイト TRUSCO 24982215

鉄先芯入PVC耐油長靴 ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード24982215品番ORSB280-W
参考基準価格(税別)¥5,340販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

鉄の先芯が入っているため足の指を守ります。
底材、アッパー材ともに耐油性に優れたPVCを使用しています。
インジェクション製法のため、土木作業などのハードな現場に耐える丈夫な長靴です。

トラスコ品番207-2558ホワイトサイズUS(アメリカ):10、UK(イギリス):9、EU(ヨーロッパ):45サイズ(cm)28材質(甲被)PVC機能耐油性足幅EEE丈(cm)靴:38.8材質(底部)PVC材質(先芯)アズワン品番64-8630-73靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする