TRUSCO
TRUSCOの 静電気対策用品
TRUSCOの ストラップ類
TRUSCOの リストストラップ
リストストラップバンド シリコンラバーバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24982380
品番
SEWS-A
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
コロナ放電を利用した静電気除去装置です。
コードレスなので、移動が多い作業に便利です。
シリコンラバー製バンドなので、発塵が気にある現場に使用できます。
用途
静電気除去に。
トラスコ品番
217-8990
材質
バンド:シリコンラバー 、樹脂部:ABS樹脂
厚さ(mm)
13
バンド幅(mm)
16
寸法(幅W×長さL)(cm)
バンド:1.6×24
縦(mm)
40
横(mm)
28
バンド長(mm)
240
注意
※瞬間的な除電には適していません。