リストストラップバンド ゴムバンド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24982389 品番SEWS-B
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

コロナ放電を利用した静電気除去装置です。
コードレスなので、移動が多い作業に便利です。

用途静電気除去に。 トラスコ品番217-8992 材質バンド:ゴム(導電性繊維入り)、樹脂部:ABS樹脂 厚さ(mm)18 バンド幅(mm)18 寸法(幅W×長さL)(cm)バンド:1.8×18 縦(mm)40 横(mm)28 バンド長(mm)180
注意
※瞬間的な除電には適していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
現場運搬作業
製造業

冬場の乾燥した時期の静電気に悩んでいましたが、こちらを装着するとビリッと来ることが減ったように感じます。色のバリエーションが欲しいところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする