TRUSCO
TRUSCOの クリーンルーム用清掃用品
TRUSCOの クリーンルーム用粘着ローラー
クリーンルーム用粘着ローラー用 替テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24982425
品番
CNR1218-W
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
フィルムにはポリエチレンフィルムを使用し、芯にはプラスティックコアを採用しているので発塵を極力抑えています。
用途
クリーンルームの清掃や精密作業などに。
トラスコ品番
217-9122
適合機種
CNR12Hハンドル
材質
フィルム:ポリエチレン、コア芯:HDPE
幅(mm)
304.8(12インチ)
色
ホワイト
長さ(m)
18
アズワン品番
65-1985-36
注意
※ローラーハンドルは別売です。