クリーンルーム用粘着ローラー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24982450 品番 CNR12H-B
参考基準価格(税別)¥4,160 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

粘着ローラーが1本付いたハンドルなので、そのまますぐに使えます。

用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に。 適合粘着ローラー:CNR1218-B トラスコ品番217-9116 材質持ち手:ポリエチレン(PE)、シャフト:スチール 長さ(mm)350 幅(mm)325 ブルー 芯径(inch)12 アズワン品番65-1985-37
注意
※粘着ローラー1本付です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24982459
2023-10-23
用途:
クリーンルーム前室にて
製造業

取っ手部分に引っ掛けフックの穴が開いていないとか普通ありえない。更にこの商品は粘着ローラー部にカバーも無いので未使用時に一体これをどこに保管する事を想定しているのだろうか?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする