カラータワシハード(HACCP対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24982608 品番 TCTBH-Y
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
線材にメッキ線を使うことでコストパフォーマンスに優れた商品です。
ハードタイプとソフトタイプがあるので用途によって選択できます。
弾力性に優れ、女性の手にもフィットしやすい大きさです。
ガンコな汚れも素早く落とします。
使用後もフック付なので衛生管理ができます。
ダブルスパイラル工法により毛材保持強度が強く、またブラシ密度が高く洗浄効力のあるブラシです。

用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 トラスコ品番245-3457 材質本体・毛:ポリプロピレン(PP)、芯材:メッキ線 厚さ(mm)55 イエロー 縦(mm)165 横(mm)90 耐熱温度(℃)80℃ RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする