TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの 区画チェーン
TRUSCOの プラスチックチェーン
プラフックS型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
24982714
品番
TCF6R
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。
用途
進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに。
トラスコ品番
249-3847
材質
ポリエチレン(PE)
色
レッド
縦(mm)
22
横(mm)
42
径(mm)
6