TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの 区画チェーン
TRUSCOの プラスチックチェーン
プラフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
24982748
品番
TCFR
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。
用途
進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに。
トラスコ品番
249-3850
材質
ポリエチレン(PE)
色
レッド
縦(mm)
30
横(mm)
100