TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの 区画チェーン
TRUSCOの プラスチックチェーン
コーンフックリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
24982800
品番
TCHRBK
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
コーン用のプラスチック製リングです。
4方向にチェーン等付けられます。
用途
進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに。
トラスコ品番
249-3857
材質
ポリプロピレン(PP)
色
黒
外径(mm)
124
内径(mm)
80