曜日別特売
TRG131R-S ゴム背抜き手袋 13ゲージ TRUSCO 24982854

ゴム背抜き手袋 13ゲージ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双
サイズS
全長(cm)22.0
内容量1双注文コード24982854品番TRG131R-S
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

フィット感、グリップ力がそろった天然ゴムコーティング手袋です。

用途
運送業、倉庫業、土木・建築作業
トラスコ品番249-3867材質手袋部:ポリエステル、すべり止め部:天然ゴムレッドサイズS全長(cm)22.0中指長(cm)7.5材質(すべり止め)あり手のひらまわり(cm)17.0色(手首部)レッドゲージ数13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24982870
2024-07-02
用途: 手首もすっぽり
サービス業

お洗濯をしても干してもゴムが固くなることなく手になじんでくれます。何度も使う派なので満足です。

対象商品 : 24982879
2024-01-08
用途: 仕事で使用

色違いを合わせて今回で三度目の購入です。滑り止めがゴムなので箱を持ち上げても滑ることなく助かっています。欲を言えば滑り止めゴムが均一にコーティングされていれば大変満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする