ゴム背抜き手袋 13ゲージ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 24982870 品番 TRG131R-M
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

フィット感、グリップ力がそろった天然ゴムコーティング手袋です。

用途運送業、倉庫業、土木・建築作業 トラスコ品番249-3868 材質手袋部:ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム レッド サイズM 全長(cm)23.0 中指長(cm)8.0 材質(すべり止め)あり 手のひらまわり(cm)18.0 色(手首部)グリーン ゲージ数13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24982870
2024-07-02
用途:
手首もすっぽり
サービス業

お洗濯をしても干してもゴムが固くなることなく手になじんでくれます。何度も使う派なので満足です。

対象商品:
24982879
2024-01-08
用途:
仕事で使用

色違いを合わせて今回で三度目の購入です。滑り止めがゴムなので箱を持ち上げても滑ることなく助かっています。欲を言えば滑り止めゴムが均一にコーティングされていれば大変満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする