HCG101-L ゴム背抜き手袋(ハーフコーティングタイプ) TRUSCO 24982940 HCG101-L ゴム背抜き手袋(ハーフコーティングタイプ) TRUSCO 24982940

ゴム背抜き手袋(ハーフコーティングタイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL 注文コード24982940 品番HCG101-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥360
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

こぶし部分まで天然ゴムでコーティングされているため水や土が手袋内部に入りにくくなっています。
すべり止め部にはしわ加工が施されているためグリップ力に優れています。

用途運輸・物流業、土木・建設業などに トラスコ品番249-3884 材質繊維部:綿、ポリエステル、滑り止め部:天然ゴム ブルー サイズL 全長(cm)24.0 中指長(cm)8.5 材質(すべり止め)あり 手のひらまわり(cm)22.0 色(手首部)ブラック ゲージ数10 アズワン品番65-2014-87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24982940
2023-12-25
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ショウワのハ一フゴムタイプが廃盤になり 似たようなのを探してたどり着きました。耐久性は落ちる気がするし、滑りやすい感じもありますが しばらく試してみます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする