TRUSCO
TRUSCOの 墜落制止用器具
TRUSCOの 周辺器具 墜落制止用器具
TRUSCOの 蛍光ステッカー 墜落制止用器具
フルハーネス用反射材(ベルト幅70mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
24983177
品番
LRBFH-G
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
フルハーネスに面ファスナーで容易に後付けが可能な反射帯です。
肩パットの上から装着可能なタイプです。
用途
フルハーネス用反射帯として
トラスコ品番
256-0892
材質
反射帯:塩化ビニール(PVC)、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿
長さ(mm)
300
幅(mm)
175
色
グリーン
適合ベルト幅(mm)
70
ベルト長さ(mm)
700
アズワン品番
65-2041-96