※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの ダイス
六角サラエナットダイス(メートル細目ねじ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
25.4
注文コード
24983229
品番
TD6-42X2.0
参考基準価格(税別)
¥61,800
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・厚さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
呼び寸法
M42
用途
メートル細目ねじ山の修正。
トラスコ品番
257-0321
材質
低合金鋼(SKS)
幅(mm)
2面:76.2
厚さ(mm)
25.4
ピッチ(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※六角サラエナットダイスは、丸ダイスと違い、大きさを調整する調整ねじが付いておりません。
※そのため、ねじの精度によって六角サラエナットダイスが入らない場合がございます。
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。