TRUSCO
TRUSCOの 机上整理・収納用品
TRUSCOの レタートレー
整理ボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24983247
品番
TDSBX-1
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
デスクやワゴンの引き出し用の整理ボックスです。
段ボール製ですので汚れたら気軽に交換可能です。
用途
デスク内の整理ボックスとして。
トラスコ品番
256-4082
材質
段ボール
幅(mm)
102
厚さ(mm)
1.5
色
茶
高さ(mm)
62
奥行(mm)
154
外寸法・高さ(mm)
62
外寸法・奥行(mm)
154
外寸法・間口(mm)
102
有効内寸法・奥行(mm)
142
有効内寸法・高さ(mm)
58
有効内寸法・幅(mm)
94
注意
※仕切板は別売です。