TRUSCO
TRUSCOの 机上整理・収納用品
TRUSCOの レタートレー
整理ボックス用仕切板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24983274
品番
TDSBX
参考基準価格(税別)
¥65
販売価格(税込)
¥62
販売価格(税別)
¥
56
バスケットに入れる
整理ボックス用の仕切板です。
段ボール製ですので汚れたら気軽に交換可能です。
用途
デスク内の整理ボックスとして。
トラスコ品番
256-4081
適合本体
TDSBX-1、2、3
材質
段ボール
厚さ(mm)
1.5
色
茶