ステンレス引き取手用 化粧座金

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード24983378 品番TTO-4W
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。

用途引き取手の化粧座金として。 適合引き取手:TTO-4シリーズ トラスコ品番257-7459 材質ステンレス(SUS304) 寸法T1(mm)2 寸法T2(mm)1 寸法A1(mm)6 寸法A2(mm)4.2 寸法A3(mm)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする