TUPC-LL U型名札(ハードタイプ) TRUSCO 24983728 TUPC-LL U型名札(ハードタイプ) TRUSCO 24983728

U型名札(ハードタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24983728 品番TUPC-LL
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

裏面に安全ピン・クリップ両用型の金具が付いています。

用途氏名等の識別用として。 付属品中紙(30×60mm) トラスコ品番257-2248 材質ケース:アクリル、クリップ:スチール 厚さ(mm)4 透明 タイプハード 縦(mm)30 横(mm)60 取付け方法安全ピン・クリップ両用型金具 中紙サイズ(mm)30×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする