TRUSCO
TRUSCOの 転倒防止用品
TRUSCOの 転倒防止金具
段積装置ストッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24983746
品番
LH-93L20TP
参考基準価格(税別)
¥13,450
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
段積みされた不均一な装置をベルトの弛みなく確実に固定します。
付属品
アルコールパッド×12
トラスコ品番
257-2249
材質
ベルト、リング:ポリプロピレン、プレート:処理鋼板、フック、アジャスター:ポリカーボネート、接着パッド:アクリル系接着剤
幅(mm)
55
高さ(mm)
25
奥行(mm)
118
ベルト長さ(mm)
2000
フック
取付:10個
アズワン品番
65-2035-65