TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの 帆布製
D型電工バケツ(防水加工布タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24983764
品番
TADBD25
参考基準価格(税別)
¥7,470
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
D型の防水加工帆布電工バケツです。
D型のため回転しにくい構造です。
底面ベニヤ入り仕様です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
263×220×250
色
黒
トラスコ品番
256-9320
材質
本体:9号防水加工帆布、持手:PPテープ
幅(mm)
263
高さ(mm)
250
奥行(mm)
220
径(mm)
250
注意
※アタッチメントは別売りです。
※縫製物ですので水を溜めてのご使用はできません。