※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの スライドレール・ガイドレール
TRUSCOの スライドレール
スライドレール(軽荷重用) 2段引
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
24983904
品番
SL3506G-26-2SET
参考基準価格(税別)
¥5,810
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
3/4スライドの2段引スライドレールです。
用途
様々な引出しに。
トラスコ品番
257-2045
材質
鋼(光沢クロメート処理)
長さ(mm)
660
幅(mm)
9.5
高さ(mm)
35.3
移動距離(mm)
483
定格荷重(N)
(ペア/垂直)235
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※レールを全開した時に、、摩擦抵抗によりストップする機能です。
※さらに強く引くとレールは抜けます。