※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライドレール(軽荷重用) 3段引

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 24983938 品番 SL3522G-14-2SET
参考基準価格(税別)¥7,120 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。

用途様々な引出しに。 トラスコ品番257-2039 材質鋼(光沢クロメート処理) 長さ(mm)356 幅(mm)19.1 高さ(mm)35.3 移動距離(mm)375.4 定格荷重(N)(ペア/垂直)529 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする