※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの スライドレール・ガイドレール
TRUSCOの スライドレール
スライドレール(軽荷重用) 3段引
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
24983965
品番
SL3522G-20-2SET
参考基準価格(税別)
¥8,850
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
用途
様々な引出しに。
トラスコ品番
257-2041
材質
鋼(光沢クロメート処理)
長さ(mm)
508
幅(mm)
19.1
高さ(mm)
35.3
移動距離(mm)
527
定格荷重(N)
(ペア/垂直)451
RoHS指令(10物質対応)
対応