※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの スライドレール・ガイドレール
TRUSCOの スライドレール
スライドレール(軽荷重用) 3段引
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
24983990
品番
SL3522G-24-2SET
参考基準価格(税別)
¥10,150
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
用途
様々な引出しに。
トラスコ品番
257-2048
材質
鋼(光沢クロメート処理)
長さ(mm)
610
幅(mm)
19.1
高さ(mm)
35.3
移動距離(mm)
629.4
定格荷重(N)
(ペア/垂直)353
RoHS指令(10物質対応)
対応