TRUSCO
TRUSCOの シム
TRUSCOの シムプレート
シムプレート ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24984218
品番
SISUS0.1-200-200
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップで揃えています。
用途
すき間調整用として、水平維持などに。
トラスコ品番
256-4422
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
200
幅(mm)
200
厚さ(mm)
0.1