曜日別特売
SISPC1.0-50-50 シムプレート 鉄 TRUSCO 24984726

シムプレート 鉄

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)1.0
幅(mm)50
長さ(mm)50
内容量1枚注文コード24984726品番SISPC1.0-50-50
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップを揃えています。

用途すき間調整用として、水平維持などに。トラスコ品番256-2922材質長さ(mm)50幅(mm)50厚さ(mm)1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする