TRUSCO
TRUSCOの シム
TRUSCOの シムプレート
シムプレート 真鍮
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24985040
品番
SISIN1.0-50-100
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップで揃えています。
用途
すき間調整用として、水平維持などに。
トラスコ品番
256-4479
材質
真鍮
長さ(mm)
100
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1.0