※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

折りたたみ会議テーブル(下棚なし)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24985496 品番 TST-0945-C
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

テーブル使用中にロックした部分が解除されないよう安全ストッパーが自動でかかります(オートロック機構)。
天板の両端に脚があるので脚間が広く、ゆったりと着席できます。
折り畳みの際、脚が重ならないため平積みができます。(幅900・1200)

ナチュラル 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×450×700 質量(kg)9.1 折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)900×450×85 トラスコ品番255-5353 種別折りたたみテーブル 材質天板:低圧メラミン化粧板・フラッシュ構造・PVCエッジ、脚部:スチール25mm角(粉体塗装)・アジャスター付 高さ(mm)700 タイプ下棚なし 奥行(mm)450 間口(mm)900 キャスターなし フレーム色ブラック 色(天板)ナチュラル 天板厚さ(mm)28 折りたたみ時高さ(mm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする