※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

折りたたみ会議テーブル(下棚なし)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 奥行(mm)600 間口(mm)1800 ウォールナット 色(天板)ウォールナット 注文コード24985609 品番TST-1860-WN
参考基準価格(税別)¥23,460 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は奥行・間口・色など13種類から選べます 他の種類を見る

テーブル使用中にロックした部分が解除されないよう安全ストッパーが自動でかかります(オートロック機構)。
天板の両端に脚があるので脚間が広く、ゆったりと着席できます。
折り畳みの際、脚が重ならないため平積みができます。(幅900・1200)

ウォールナット 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×600×700 質量(kg)17.1 折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1800×600×85 トラスコ品番255-5359 種別折りたたみテーブル 材質天板:低圧メラミン化粧板・フラッシュ構造・PVCエッジ、脚部:スチール25mm角(粉体塗装)・アジャスター付 高さ(mm)700 タイプ下棚なし 奥行(mm)600 間口(mm)1800 キャスターなし フレーム色ブラック 色(天板)ウォールナット 天板厚さ(mm)28 折りたたみ時高さ(mm)85

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする