※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSW-0945 折りたたみ会議テーブル用追加下棚 TRUSCO 24985724 TSW-0945 折りたたみ会議テーブル用追加下棚 TRUSCO 24985724

折りたたみ会議テーブル用追加下棚

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24985724 品番 TSW-0945
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

折りたたみテーブル用棚板です。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)652×195×22 適合TST/TSTT-0945用 トラスコ品番256-1703 材質棚部:スチールパイプ13Φ・粉体塗装(ブラック)、キャッチ:ABS樹脂成型品 高さ(mm)22 タイプ下棚なし 奥行(mm)195 間口(mm)652

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする