TRUSCO
TRUSCOの キッチン・調理用品
TRUSCOの 栓抜き・缶切り・オープナー
TRUSCOの 栓抜き・缶切り
缶切りカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24985794
品番
TNOG-0430G
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
一斗缶、18リットル缶、5ガロン缶の他、普通の缶詰めや四角い缶などにもご使用できます。
コンパクトなので収納時もかさばりません。
トラスコ品番
256-7982
材質
鋼(ニッケルクロムメッキ)、ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)
77
幅(mm)
50
全長(mm)
77
高さ(mm)
48
刃長(mm)
9
刃厚(mm)
1
適合替刃
無し