TRUSCO
TRUSCOの 静電気対策用品
TRUSCOの ストラップ類
TRUSCOの リストストラップ
リストストラップ(金属アレルギー対応)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24985828
品番
WS-B-MS
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
柔軟性がありフィット感が良いです。
肌に接触する部分に金属を使用していないので、金属アレルギーを起こしにくいように配慮しています。
用途
電子機器・精密機器組立作業での静電気除去。
トラスコ品番
255-5672
材質
バンド:導電性繊維、コイルコード:ポリウレタン
色
黄
コード長さ(m)
有効:3.0
コイル長(mm)
240
注意
※金属アレルギーの原因・反応には個人差があります。
※使用前にテストをして判断してください。