TRUSCO
TRUSCOの 品質管理・精密作業用手袋
TRUSCOの スムス手袋 (ナイロン)
抗菌仕様 タッチパネル対応背抜き手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
24985907
品番
TPCP-HG-BKS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
他のカーボン手袋に比べて、フィット感が高く、薄いです。
伸縮性が良く手にピッタリフィットし滑りにくい手袋です。
カーボン繊維入りで、スクリーンタッチ可能です。
サニタイズ加工による抗菌機能付きです。
用途
電子、精密機械映像機器タッチパネルを使用する作業
トラスコ品番
261-9869
材質
繊維部: ナイロン、カーボン、スパンデックス、すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)
0.9
色
グレー
サイズ
S
機能
タッチパネル対応、伸縮性・柔軟性
全長(cm)
20.5
中指長(cm)
7.0
手のひらまわり(cm)
16.8
色(手首部)
白
ゲージ数
15